Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Damen Multinorm Arbeitshose Marineblau/ High Vis Gelb C38

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Multinorm Arbeitshose Marineblau/ High Vis Gelb C38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 718115148933C38

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62046211

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509849033

Sonepar Artikelnummer

121142300

Hersteller Artikelnummer

718115148933C38

Hersteller Typ

718115148933C38

Hersteller Artikel Nr.:

718115148933C38

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62046211

Gewicht:

0.700 kg

Eine Multinorm Hose mit Damenschnitt für maximalen Schutz bei Arbeiten in rauen Umgebungen. Sie besitzt ein strapazierfähiges Material, eine gute Passform und zusätzliche Verstärkung im Kniebereich. Die Hose hat funktionelle Taschenlösungen für Werkzeug und durchdachte Details wie ein dunkler Stoff an schmutzgefährdeten Stellen. Sie hat verstärkte Kniepolstertaschen aus Cordura®/Kevlar® und schützt vor Spritzern von flüssigen Chemikalien. Getestet für Industriewäsche. Zertifiziert nach EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, ATPV: 11.0 cal/cm².