Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Multinorm Jacke InhärentHigh Vis Gelb/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Multinorm Jacke InhärentHigh Vis Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 496915123389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509640883

Sonepar Artikelnummer

121044814

Hersteller Artikelnummer

496915123389L

Hersteller Typ

496915123389L

Hersteller Artikel Nr.:

496915123389L

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.650 kg

Flammschutz Damenjacke aus einen haltbaren Ripstop Material mit guter Reißfestigkeit, um die strapazierenden Anforderungen bei der Arbeit zu überstehen. Die Jacke hat intelligente Details wie doppelte Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss, einen verlängerten Rücken und einen einstellbaren Saum mit Klettverschluss für einen bequemen Sitz. Sie hat flammfeste, aufgenähte Reflexstreifen, Klettverschlüsse an den Ärmeln und einen hohen Kragen für einen guten Schutz. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2; EN 13034 PB (6); EN 1149-5; EN ISO 11611 Klasse 1 A1, A2; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1 und IEC 61482-2 Klasse 1. ATPV: 11.9 cal/cm², HAF: 79.3%, LOI: 29.6%. 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²