BLAKLAEDER - Damen Polo ShirtDunkel Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330710358600M
Größe (US/CA) - M
Geschlecht - Damen
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509588208
Sonepar Artikelnummer
121038534
Hersteller Artikelnummer
330710358600M
Hersteller Typ
330710358600M
Hersteller Artikel Nr.:
330710358600M
Größe (US/CA):
M
Geschlecht:
Damen
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61061000
Gewicht:
0.250 kg
Damen Polo Shirt Dunkel Marineblau M. 100% Baumwolle, Polo-Strick, 220 g/m²


