BLAKLAEDER - Damen Polo ShirtDunkel Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330710358600XL
Größe (US/CA) - XL
Geschlecht - Damen
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509588222
Sonepar Artikelnummer
121038536
Hersteller Artikelnummer
330710358600XL
Hersteller Typ
330710358600XL
Hersteller Artikel Nr.:
330710358600XL
Größe (US/CA):
XL
Geschlecht:
Damen
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61061000
Gewicht:
0.250 kg
Damen Polo Shirt Dunkel Marineblau XL. 100% Baumwolle, Polo-Strick, 220 g/m²


