BLAKLAEDER - Damen Polo ShirtDunkelgrau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330710359800S
Größe (US/CA) - S
Geschlecht - Damen
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509588284
Sonepar Artikelnummer
121038563
Hersteller Artikelnummer
330710359800S
Hersteller Typ
330710359800S
Hersteller Artikel Nr.:
330710359800S
Größe (US/CA):
S
Geschlecht:
Damen
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61061000
Gewicht:
0.250 kg
Damen Polo Shirt Dunkelgrau S. 100% Baumwolle, Polo-Strick, 220 g/m²


