Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Polo ShirtGrau XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Polo ShirtGrau XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 330710359400XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509473474

Sonepar Artikelnummer

121038553

Hersteller Artikelnummer

330710359400XXXL

Hersteller Typ

330710359400XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

330710359400XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61061000

Gewicht:

0.250 kg

Damen Polo Shirt Grau XXXL. 100% Baumwolle, Polo-Strick, 220 g/m²