BLAKLAEDER - Damen Polo ShirtMarineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330710358800M
Größe (US/CA) - M
Geschlecht - Damen
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509220191
Sonepar Artikelnummer
121038541
Hersteller Artikelnummer
330710358800M
Hersteller Typ
330710358800M
Hersteller Artikel Nr.:
330710358800M
Größe (US/CA):
M
Geschlecht:
Damen
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61061000
Gewicht:
0.250 kg
Damen Polo Shirt Marineblau M. 100% Baumwolle, Polo-Strick, 220 g/m²


