BLAKLAEDER - Damen Polo ShirtRot XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330710355600XXL
Größe (US/CA) - XXL
Geschlecht - Damen
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509473405
Sonepar Artikelnummer
121038531
Hersteller Artikelnummer
330710355600XXL
Hersteller Typ
330710355600XXL
Hersteller Artikel Nr.:
330710355600XXL
Größe (US/CA):
XXL
Geschlecht:
Damen
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61061000
Gewicht:
0.250 kg
Damen Polo Shirt Rot XXL. 100% Baumwolle, Polo-Strick, 220 g/m²


