BLAKLAEDER - Damen Polo ShirtSchwarz XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330710359900XS
Größe (US/CA) - XS
Geschlecht - Damen
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509473481
Sonepar Artikelnummer
121038572
Hersteller Artikelnummer
330710359900XS
Hersteller Typ
330710359900XS
Hersteller Artikel Nr.:
330710359900XS
Größe (US/CA):
XS
Geschlecht:
Damen
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61061000
Gewicht:
0.250 kg
Damen Polo Shirt Schwarz XS. 100% Baumwolle, Polo-Strick, 220 g/m²


