Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Polo ShirtWeiß/Dunkelgrau XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Polo ShirtWeiß/Dunkelgrau XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 339010501098XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509855270

Sonepar Artikelnummer

121040162

Hersteller Artikelnummer

339010501098XXXL

Hersteller Typ

339010501098XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

339010501098XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61061000

Gewicht:

0.250 kg

Ergänzen Sie Ihren Kleiderschrank mit diesem Polo. Gerippter Kragen und verstärkte Hals- und Schulternähte. Passt perfekt zu unserer Industrie Kollektion. Das Shirt ist zweifarbig, aber auch in einigen einfarbigen Alternativen, erhältlich. 60% Baumwolle, 40% Polyester, 220 g/m²