BLAKLAEDER - Damen Polo ShirtWeiß M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339010501000M
Größe (US/CA) - M
Geschlecht - Damen
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509500309
Sonepar Artikelnummer
121040150
Hersteller Artikelnummer
339010501000M
Hersteller Typ
339010501000M
Hersteller Artikel Nr.:
339010501000M
Größe (US/CA):
M
Geschlecht:
Damen
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61061000
Gewicht:
0.250 kg
Ergänzen Sie Ihren Kleiderschrank mit diesem Polo. Gerippter Kragen und verstärkte Hals- und Schulternähte. Passt perfekt zu unserer Industrie Kollektion. Das Shirt ist zweifarbig, aber auch in einigen einfarbigen Alternativen, erhältlich. 60% Baumwolle, 40% Polyester, 220 g/m²


