Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Service Arbeitshose 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C32

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Service Arbeitshose 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712216458699C32

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509742532

Sonepar Artikelnummer

121045995

Hersteller Artikelnummer

712216458699C32

Hersteller Typ

712216458699C32

Hersteller Artikel Nr.:

712216458699C32

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.500 kg

Kratzerresistente Service Arbeitshose speziell für die weibliche Figur entworfen. Hergestellt aus komfortablen 4-Wege-Stretch Fasern, die sowohl bei der Arbeit als auch für den Freizeiteinsatz im Freien getragen werden kann. Die Hose hat eine schlankere Passform und sieht enger aus, was heute bei vielen Trägern beliebt ist. Der elastische Bund sorgt für zusätzlichen Komfort. Der Saum ist verstellbar und der Netzeinsatz an der Kniekehle sorgt für eine erhöhte Belüftung. Unangenehme Arbeitstage sind nur noch eine entfernte Erinnerung. 92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m²