Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Service Arbeitshose 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C38

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Service Arbeitshose 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712216458699C38

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509742563

Sonepar Artikelnummer

121045998

Hersteller Artikelnummer

712216458699C38

Hersteller Typ

712216458699C38

Hersteller Artikel Nr.:

712216458699C38

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.500 kg

Kratzerresistente Service Arbeitshose speziell für die weibliche Figur entworfen. Hergestellt aus komfortablen 4-Wege-Stretch Fasern, die sowohl bei der Arbeit als auch für den Freizeiteinsatz im Freien getragen werden kann. Die Hose hat eine schlankere Passform und sieht enger aus, was heute bei vielen Trägern beliebt ist. Der elastische Bund sorgt für zusätzlichen Komfort. Der Saum ist verstellbar und der Netzeinsatz an der Kniekehle sorgt für eine erhöhte Belüftung. Unangenehme Arbeitstage sind nur noch eine entfernte Erinnerung. 92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m²