BLAKLAEDER - Damen Service Arbeitshose Denim Stretch Marineblau/Schwarz C40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 714711478999C40
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509718124
Sonepar Artikelnummer
121046331
Hersteller Artikelnummer
714711478999C40
Hersteller Typ
714711478999C40
Hersteller Artikel Nr.:
714711478999C40
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046211
Gewicht:
0.700 kg
Service Arbeitshose, die Performance auf die nächste Stufe hebt. Hose aus Denim Stretch mit Stretch Einsätzen aus 4-Wege-Stretch an der Vorderseite, Rückseite, im Schritt und an den Knien. Die elastische Taille macht diese Hose sehr bequem. Diese Hose ist vollständig kratzerresistent. 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elastan, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim Stretch, 300 g/m²


