Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Damen Service Arbeitshose mit Stretch Dunkel Marineblau/High Vis Gelb C32

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Service Arbeitshose mit Stretch Dunkel Marineblau/High Vis Gelb C32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 719513308633C32

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62046311

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509893975

Sonepar Artikelnummer

121142458

Hersteller Artikelnummer

719513308633C32

Hersteller Typ

719513308633C32

Hersteller Artikel Nr.:

719513308633C32

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.500 kg

Funktionelle Service Arbeitshose in Damenpassform mit raffinierten Details. Diese Hose ist in Bezug auf Komfort, Anwendung und Aussehen funktionell. Das Ripstop-Material ist strapazierfähig, leicht und robust mit guter Reißfestigkeit. Die elastische Taille und die Stretch-Einsätze an der Wade und an der Innenseite der Oberschenkel bieten hervorragende Bewegungsfreiheit. Die Kniepolstertaschen sind mit CORDURA® Stretch verstärkt. Die Hose ist kratzfrei und hat diskrete Reflexstreifen, eine Handytasche aus Mesh und Taschen für Messer und Zollstock. Die Hosenbeine können am Saum verlängert werden.