BLAKLAEDER - Damen Service Arbeitshose mit Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 719513308699C42
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509646953
Sonepar Artikelnummer
121047107
Hersteller Artikelnummer
719513308699C42
Hersteller Typ
719513308699C42
Hersteller Artikel Nr.:
719513308699C42
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
0.500 kg
Diese Hose ist in Bezug auf Komfort, Anwendung und Aussehen funktionell. Das leichte Ripstop Material ist strapazierfähig und robust mit guter Reißfestigkeit. Die elastische Taille und die Stretch-Einsätze an der Wade und an der Innenseite der Oberschenkel bieten hervorragende Bewegungsfreiheit. Die Kniepolstertasche ist mit CORDURA® Stretch verstärkt. Die Hose ist abriebfest und hat diskrete Reflexstreifen, eine Handytasche aus Mesh und Taschen für Messer und Zollstock. Die Hosenbeine können am Saum verlängert werden. 60% Baumwolle, 40% Polyester, Ripstop 250g/m²


