BLAKLAEDER - Damen Service Arbeitshose Stretch Dunkelgrau/Schwarz C38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 715911469899C38
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509484951
Sonepar Artikelnummer
121046605
Hersteller Artikelnummer
715911469899C38
Hersteller Typ
715911469899C38
Hersteller Artikel Nr.:
715911469899C38
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
0.700 kg
Damen Service Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen, vorgeformten Beinen und elastischer Taille für optimalen Komfort. Das Material besteht aus CORDURA® Nyco, ein robuster Stoff, der die CORDURA® Beständigkeit und den Komfort der Baumwolle kombiniert. 75% Baumwolle, 25% Polyamid, CORDURA® Nyco, 250g/m²


