BLAKLAEDER - Damen Service Arbeitshose Stretch Marineblau C40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 714011418900C40
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509684429
Sonepar Artikelnummer
121046211
Hersteller Artikelnummer
714011418900C40
Hersteller Typ
714011418900C40
Hersteller Artikel Nr.:
714011418900C40
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046211
Gewicht:
0.900 kg
Eine Service Hose für Damen, die aus robustem CORDURA® Denim Stretch besteht. Die Hose hat eine elastische Taille, ist kratzfrei und der Stoff ist stark und weich. Sie hat clever platzierte Taschen, vorgeformte Beine für besseren Komfort und schwarze Reflexdetails für bessere Sichtbarkeit. Das Kleidungsstück kann für ein weicheres Gefühl gewaschen werden. 55% Baumwolle, 15% Polyamid, 30% Polyester, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, Stretch, 340 g/m²


