BLAKLAEDER - Damen Service Arbeitshose Stretch Marineblau/Schwarz C32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 715911428999C32
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509485644
Sonepar Artikelnummer
121046580
Hersteller Artikelnummer
715911428999C32
Hersteller Typ
715911428999C32
Hersteller Artikel Nr.:
715911428999C32
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
0.700 kg
Damen Service Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen, vorgeformten Beinen und elastischer Taille für optimale Beweglichkeit und Komfort. Das Material besteht aus CORDURA® Denim, welches viermal stärker ist, als normaler Denim Stoff. 85% Baumwolle, 15% Polyamid, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, 340 g/m²


