BLAKLAEDER - Damen Service Arbeitshose Stretch Steingrau/Schwarz C32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 715918452799C32
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509500774
Sonepar Artikelnummer
121046613
Hersteller Artikelnummer
715918452799C32
Hersteller Typ
715918452799C32
Hersteller Artikel Nr.:
715918452799C32
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
0.600 kg
Moderne Service-Arbeitshose aus einem leichtem aber trotzdem abriebfestem Material, mit schnelltrocknender Funktion - deshalb ist die Bundhose ideal für Arbeiten drinnen oder in warmer Umgebung. Dieses Modell ist enger geschnitten und hat vorgeformte Knie für erhöhten Tragekomfort. Für optimale Bewegungsfreiheit habe wir Stretch-Einsätze an sorgfältig ausgewählten Stellen platziert, wie zum Beispiel an den Hüften, Knien und im Schritt. Die Hose besitzt eine Stift- und Messertasche für Links- und Rechtshänder, eine innenliegende Handytasche aus Mesh sowie einen verlängerbaren Beinabschluss. 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²


