BLAKLAEDER - Damen Service Piratenhose mit Stretch Schwarz C36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712918459900C36
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509816219
Sonepar Artikelnummer
121046086
Hersteller Artikelnummer
712918459900C36
Hersteller Typ
712918459900C36
Hersteller Artikel Nr.:
712918459900C36
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
0.500 kg
Eine moderne Piratenhose mit Damenpassform aus leichtem, aber strapazierfähigen Material mit einem schnelltrocknenden Stoff, was sie perfekt für die Arbeit Innen oder das Wetter draußen macht. Die Piratenhose hat eine gute Passform und für optimale Bewegungsfreiheit ist sie an ausgewählten Stellen mit Stretch versehen. Sie verfügt über eine Stift- und Messertasche angepasst für Rechts- und Linkshänder und Beintaschen mit Innentaschen aus Mesh für ein Mobiltelefon. 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²


