Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Service Shorts 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C40

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Service Shorts 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712316458699C40

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Kunstfaser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509822821

Sonepar Artikelnummer

121046067

Hersteller Artikelnummer

712316458699C40

Hersteller Typ

712316458699C40

Hersteller Artikel Nr.:

712316458699C40

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.320 kg

Eine kratzfreie Service-Shorts mit Damen-Passform in einem fantastisch komfortablen und nachgiebigen 4-Wege-Stretch, die sowohl in der Freizeit als auch bei der Arbeit getragen werden kann. Die Shorts hat eine engere Passform und einen Gummizug im Bund für noch besseren Komfort. 92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m²