BLAKLAEDER - Damen Service Shorts Stretch Marineblau/Schwarz C40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713711478999C40
Farbe - blau
Passform - kurze Form
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509721506
Sonepar Artikelnummer
121046168
Hersteller Artikelnummer
713711478999C40
Hersteller Typ
713711478999C40
Hersteller Artikel Nr.:
713711478999C40
Farbe:
blau
Passform:
kurze Form
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046290
Gewicht:
0.320 kg
Für die weibliche Figur entworfene Shorts aus Stretch Denim mit Einsätzen aus 4-Wege-Stretch im Schritt, an der Vorderseite und Rückseite. Elastische Taille. Kratzerresistent. 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elastan, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim Stretch, 300 g/m²


