BLAKLAEDER - Damen Service Shorts Stretch Steingrau/Schwarz C40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 714918452799C40
Farbe - grau
Passform - kurze Form
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509535370
Sonepar Artikelnummer
121046394
Hersteller Artikelnummer
714918452799C40
Hersteller Typ
714918452799C40
Hersteller Artikel Nr.:
714918452799C40
Farbe:
grau
Passform:
kurze Form
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
0.320 kg
Shorts mit Stretch Einsätzen und elastischem Bund für optimale Bewegungsfreiheit und Komfort. Das Material ist leicht, robust und schnelltrocknend. 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²


