Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Damen Service Softshell Winterhose Dunkel Marineblau C34

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Service Softshell Winterhose Dunkel Marineblau C34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 717725138600C34

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509808276

Sonepar Artikelnummer

121046916

Hersteller Artikelnummer

717725138600C34

Hersteller Typ

717725138600C34

Hersteller Artikel Nr.:

717725138600C34

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.320 kg

Service Arbeitshose mit femininem Schnitt, konzipiert für Herbst- und Winterbekleidung, komplett aus elastischem Softshell Stoff. Diese Hose ist nicht nur weich, leicht und hoch atmungsaktiv, sondern auch warm genug für Arbeiten in Kühlräumen und beliebt bei Fahrern, die immer wieder in und aus ihren Fahrzeugen steigen. 92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch, 255 g/m²