BLAKLAEDER - Damen Servicehose mit Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716618458699C32
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62046311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509799826
Sonepar Artikelnummer
121046837
Hersteller Artikelnummer
716618458699C32
Hersteller Typ
716618458699C32
Hersteller Artikel Nr.:
716618458699C32
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62046311
Gewicht:
0.500 kg
Eine flexible und strapazierfähige Service-/Transporthose mit weiblicher Passform, die sich für verschiedene Situationen eignet, in denen Komfort und Beweglichkeit gefragt sind. Diese Hose hat einen Gummizug an der Taille und eine etwas schmalere Passform und ist mit Stretch-Einsätzen für erhöhte Flexibilität ausgestattet. Die CORDURA®-verstärkten Knie erhöhen die Lebensdauer der Hose zusätzlich. Sie kann am Beinsaum verlängert werden. Die Hose hat zwei Taschen hinten, Balgtaschen vorne und eine Beintasche, die sich gut zur Aufbewahrung von Dokumenten eignet. Kontrastfarben an der Beintasche und an den Nähten verstärken den Gesamteindruck. Schwarze, reflektierende Details erhöhen die Sichtbarkeit des Kleidungsstücks. Auch als Herrenmodell 1456 erhältlich. 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²


