Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Shell JackeSchwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Shell JackeSchwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 490819879900S

  • Größe (US/CA) - S

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509541760

Sonepar Artikelnummer

121044392

Hersteller Artikelnummer

490819879900S

Hersteller Typ

490819879900S

Hersteller Artikel Nr.:

490819879900S

Größe (US/CA):

S

Geschlecht:

Damen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.650 kg

Wind- und wasserabweisende Shell Jacke mit verklebten Nähten aus einem leichten und weichen Stretch Material bietet hohen Komfort und Bewegungsfreiheit. Für einen optimalen Schnitt hat die Jacke vorgeformte Ellbögen und einen Zwei-Wege Reißverschluss. Das aufgeraute Mesh Innenfutter liefert exzellente Atmungsaktivität und die Membran in den äußeren Lagen verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Die Jacke hat verschiedene funktionelle Details, wie z.Bsp. eine praktische, große, von außen zugängliche Innentasche, einstellbare Armabschlüsse mit innerem Bund mit Daumenloch. Sie hat außerdem Reflexdetails an Vorderseite, Rücken, Kapuze und Ärmeln. Zertifiziert nach EN 343. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²