Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Shorts High Vis 4-Wege-Stretch High Vis Gelb/Marineblau C34

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Shorts High Vis 4-Wege-Stretch High Vis Gelb/Marineblau C34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702016483389C34

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - gelb

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Kunstfaser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509928059

Sonepar Artikelnummer

121141174

Hersteller Artikelnummer

702016483389C34

Hersteller Typ

702016483389C34

Hersteller Artikel Nr.:

702016483389C34

Geschlecht:

Damen

Farbe:

gelb

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.400 kg

High Vis Shorts in Damenpassform aus unglaublich weichem und flexiblem 4-Wege-Stretch, der ultimativen Komfort bietet und Sie sichtbar macht, wenn es am nötigsten ist. Die Shorts haben segmentierte Reflektoren, einen hohen und verstellbaren Bund mit Klettverschluss, abnehmbare Nageltaschen und Belüftung in der Passe. Auch als Herrenmodell 1120 erhältlich.