Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Softshell JackeDunkel Marineblau/Schwarz L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Softshell JackeDunkel Marineblau/Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 471925138699L

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509776308

Sonepar Artikelnummer

121043373

Hersteller Artikelnummer

471925138699L

Hersteller Typ

471925138699L

Hersteller Artikel Nr.:

471925138699L

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.800 kg

Flexible und vielseitige Softshell Jacke mit femininem Schnitt und verstellbarer Kapuze. Dunkle Reflektoren an Schultern und Rücken sowie robuste Reißverschlüsse. Die Jacke ist auf maximale Bewegungsfreiheit ausgelegt und besteht aus einem dehnbaren, wind- und wasserdichten Gewebe. 92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch, 255 g/m²