Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Softshell JackeDunkel Marineblau/Schwarz XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Softshell JackeDunkel Marineblau/Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 471925138699XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509776339

Sonepar Artikelnummer

121043376

Hersteller Artikelnummer

471925138699XL

Hersteller Typ

471925138699XL

Hersteller Artikel Nr.:

471925138699XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.800 kg

Flexible und vielseitige Softshell Jacke mit femininem Schnitt und verstellbarer Kapuze. Dunkle Reflektoren an Schultern und Rücken sowie robuste Reißverschlüsse. Die Jacke ist auf maximale Bewegungsfreiheit ausgelegt und besteht aus einem dehnbaren, wind- und wasserdichten Gewebe. 92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch, 255 g/m²