BLAKLAEDER - Damen Softshell WesteDunkel Marineblau/Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 385125168699L
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Geschlecht - Damen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509647592
Sonepar Artikelnummer
121042123
Hersteller Artikelnummer
385125168699L
Hersteller Typ
385125168699L
Hersteller Artikel Nr.:
385125168699L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Geschlecht:
Damen
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62114390
Gewicht:
0.300 kg
Ein attraktives und flexibles Softshell Kleidungsstück entwickelt für Damen. Es eignet sich ideal als oberste Schicht wenn man sich warm halten will, aber sich trotzdem frei bewegen möchte. Die Stretch-Einsätze hinten bieten gute Belüftung, Komfort und Flexibilität. Das Material ist windbeständig und das Fleece Futter im Kragen ist weich und bequem. 100% Polyester, 2-lagig, Softshell, versiegelt, wasserabweisend 255 g/m²


