BLAKLAEDER - Damen Softshell WesteDunkel Marineblau/Schwarz XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 385125168699XS
Größe (US/CA) - XS
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Geschlecht - Damen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509647639
Sonepar Artikelnummer
121042127
Hersteller Artikelnummer
385125168699XS
Hersteller Typ
385125168699XS
Hersteller Artikel Nr.:
385125168699XS
Größe (US/CA):
XS
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Geschlecht:
Damen
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62114390
Gewicht:
0.300 kg
Ein attraktives und flexibles Softshell Kleidungsstück entwickelt für Damen. Es eignet sich ideal als oberste Schicht wenn man sich warm halten will, aber sich trotzdem frei bewegen möchte. Die Stretch-Einsätze hinten bieten gute Belüftung, Komfort und Flexibilität. Das Material ist windbeständig und das Fleece Futter im Kragen ist weich und bequem. 100% Polyester, 2-lagig, Softshell, versiegelt, wasserabweisend 255 g/m²


