Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Softshell WesteDunkel Marineblau/Schwarz XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Softshell WesteDunkel Marineblau/Schwarz XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 385125168699XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - sonstige

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509647653

Sonepar Artikelnummer

121042129

Hersteller Artikelnummer

385125168699XXXL

Hersteller Typ

385125168699XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

385125168699XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62114390

Gewicht:

0.300 kg

Ein attraktives und flexibles Softshell Kleidungsstück entwickelt für Damen. Es eignet sich ideal als oberste Schicht wenn man sich warm halten will, aber sich trotzdem frei bewegen möchte. Die Stretch-Einsätze hinten bieten gute Belüftung, Komfort und Flexibilität. Das Material ist windbeständig und das Fleece Futter im Kragen ist weich und bequem. 100% Polyester, 2-lagig, Softshell, versiegelt, wasserabweisend 255 g/m²