Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Softshell WesteSchwarz/Rot XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Softshell WesteSchwarz/Rot XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 385125169956XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509647776

Sonepar Artikelnummer

121042141

Hersteller Artikelnummer

385125169956XS

Hersteller Typ

385125169956XS

Hersteller Artikel Nr.:

385125169956XS

Größe (US/CA):

XS

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62114390

Gewicht:

0.300 kg

Ein attraktives und flexibles Softshell Kleidungsstück entwickelt für Damen. Es eignet sich ideal als oberste Schicht wenn man sich warm halten will, aber sich trotzdem frei bewegen möchte. Die Stretch-Einsätze hinten bieten gute Belüftung, Komfort und Flexibilität. Das Material ist windbeständig und das Fleece Futter im Kragen ist weich und bequem. 100% Polyester, 2-lagig, Softshell, versiegelt, wasserabweisend 255 g/m²