Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Strickjacke mit SoftshellHerbstgrün/Schwarz M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Strickjacke mit SoftshellHerbstgrün/Schwarz M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 594325364199M

  • Größe (US/CA) - M

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509858974

Sonepar Artikelnummer

121045210

Hersteller Artikelnummer

594325364199M

Hersteller Typ

594325364199M

Hersteller Artikel Nr.:

594325364199M

Größe (US/CA):

M

Geschlecht:

Damen

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.700 kg

Eine Strickjacke im Damenschnitt, mit schönem Kragen und unschlagbar komfortabler Fleecequalität. Diese Jacke mit Zwei-Wege-Reißverschluss an der Vorderseite ist aus einem einzigartigen Material gefertigt, das am besten als dreidimensionales Fleece beschrieben werden kann. Das gebürstete Material verleiht der Jacke ihr Aussehen mit 3D-Muster, geschmeidigem, elastischem Komfort und Wärme, wenn man sie am meisten braucht. Die Jacke ist an den Ärmeln, Schultern und am hinteren Saum mit Softshell-Material verstärkt, um die Strapazierfähigkeit zu erhöhen und da im Achselbereich kein Softshell vorhanden ist, ist die Belüftung besser. Die Jacke verfügt über ausgezeichnete Profilierungsflächen, eignet sich aber ebenso gut für die Arbeit wie für die Freizeit. Auch als Herrenmodell 5942 erhältlich. 97% Polyester, 3% Elastan, Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch, 290 g/m²