Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen StrickjackeDunkel Marineblau/Schwarz XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen StrickjackeDunkel Marineblau/Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 594125368699XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509799246

Sonepar Artikelnummer

121045151

Hersteller Artikelnummer

594125368699XL

Hersteller Typ

594125368699XL

Hersteller Artikel Nr.:

594125368699XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.700 kg

Eine Strickjacke mit Kapuze in modischem Design und unschlagbar bequemer Fleece-Qualität. Diese Jacke mit Zwei-Wege-Reißverschluss hat ein neues, einzigartiges Material, das am besten als dreidimensionaler Fleece beschrieben werden kann. Das gebürstete Material verleiht der Jacke ihr Aussehen mit dehnbarem und geschmeidigem Komfort und Wärme bei Bedarf. Die Jacke ist an den Armen, Schultern und am Rückenabschluss mit Softshell-Material verstärkt, um die Haltbarkeit zu erhöhen, und da sich unter den Armen kein Softshell-Material befindet, wird die Belüftung verbessert. 5941 hat ausgezeichnete Profilierungsflächen, eignet sich aber bei der Arbeit genauso gut wie in der Freizeit. Sie werden es garantiert genießen. Auch als Herrenmodell 5940 erhältlich. 97% Polyester, 3% Elastan, Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch, 290 g/m²