Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen StrickjackeGrau Melange/Schwarz XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen StrickjackeGrau Melange/Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 493121179099XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509379097

Sonepar Artikelnummer

121044599

Hersteller Artikelnummer

493121179099XL

Hersteller Typ

493121179099XL

Hersteller Artikel Nr.:

493121179099XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.700 kg

Strickjacke mit komfortabler und leicher Kapuze. Die Jacke ist an stark beanspruchten Stellen mit Softshell verstärkt. Reißverschlüsse in Kontrastfarben. Seiten- und Brusttasche. 100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²