Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Damen StrickjackeHigh Vis Gelb/Schwarz XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen StrickjackeHigh Vis Gelb/Schwarz XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 493121173399XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509645161

Sonepar Artikelnummer

121044586

Hersteller Artikelnummer

493121173399XS

Hersteller Typ

493121173399XS

Hersteller Artikel Nr.:

493121173399XS

Größe (US/CA):

XS

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.700 kg

Strickjacke mit komfortabler und leicher Kapuze. Die Jacke ist an stark beanspruchten Stellen mit Softshell verstärkt. Reißverschlüsse in Kontrastfarben. Seiten- und Brusttasche. 100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²