BLAKLAEDER - Damen Sweater Half-zipMarineblau/ High Vis Gelb XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340311588933XS
Größe (US/CA) - XS
Geschlecht - Damen
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509815519
Sonepar Artikelnummer
121040397
Hersteller Artikelnummer
340311588933XS
Hersteller Typ
340311588933XS
Hersteller Artikel Nr.:
340311588933XS
Größe (US/CA):
XS
Geschlecht:
Damen
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102099
Gewicht:
0.700 kg
Ein Sweater im Damenschnitt, der zur Visible-Familie gehört. Der Sweater hat einen Reißverschluss am Kragen, Bündchen an den Ärmeln und einen verlängerten Rücken. Er hat unterbrochene Reflexdetails und Einsätze in High Vis für höhere Sichtbarkeit. Der dunkle Teil des Sweaters besteht aus 100% Baumwolle und die High Vis Teile aus 100% Polyester. Basiert auf dem Herrenmodell 3432. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


