BLAKLAEDER - Damen Sweater Half-zipSchwarz/Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340311589933M
Größe (US/CA) - M
Geschlecht - Damen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509815557
Sonepar Artikelnummer
121040401
Hersteller Artikelnummer
340311589933M
Hersteller Typ
340311589933M
Hersteller Artikel Nr.:
340311589933M
Größe (US/CA):
M
Geschlecht:
Damen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102099
Gewicht:
0.700 kg
Ein Sweater im Damenschnitt, der zur Visible-Familie gehört. Der Sweater hat einen Reißverschluss am Kragen, Bündchen an den Ärmeln und einen verlängerten Rücken. Er hat unterbrochene Reflexdetails und Einsätze in High Vis für höhere Sichtbarkeit. Der dunkle Teil des Sweaters besteht aus 100% Baumwolle und die High Vis Teile aus 100% Polyester. Basiert auf dem Herrenmodell 3432. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


