BLAKLAEDER - Damen SweaterjackeDunkel Marineblau XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 337211588600XS
Größe (US/CA) - XS
Geschlecht - Damen
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509587805
Sonepar Artikelnummer
121039768
Hersteller Artikelnummer
337211588600XS
Hersteller Typ
337211588600XS
Hersteller Artikel Nr.:
337211588600XS
Größe (US/CA):
XS
Geschlecht:
Damen
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102099
Gewicht:
0.500 kg
Weiche und komfortable Sweatjacke mit hohem Kragen. Der Sweater hat einen Plastikreißverschluss und gerippte Ärmelbündchen. Klassisches Damen-Modell mit normalen Schnitt. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


