Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen SweaterjackeDunkel Marineblau XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen SweaterjackeDunkel Marineblau XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 337211588600XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509587812

Sonepar Artikelnummer

121039769

Hersteller Artikelnummer

337211588600XXL

Hersteller Typ

337211588600XXL

Hersteller Artikel Nr.:

337211588600XXL

Größe (US/CA):

XXL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61102099

Gewicht:

0.500 kg

Weiche und komfortable Sweatjacke mit hohem Kragen. Der Sweater hat einen Plastikreißverschluss und gerippte Ärmelbündchen. Klassisches Damen-Modell mit normalen Schnitt. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²