Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Sweatshirt mit ReißverschlussSchwarz/Rot M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Sweatshirt mit ReißverschlussSchwarz/Rot M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 339425269956M

  • Größe (US/CA) - M

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509648131

Sonepar Artikelnummer

121040272

Hersteller Artikelnummer

339425269956M

Hersteller Typ

339425269956M

Hersteller Artikel Nr.:

339425269956M

Größe (US/CA):

M

Geschlecht:

Damen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61103099

Gewicht:

0.300 kg

Bequemes Damen Sweatshirt. Ein perfektes Allround-Kleidungsstück aus weichem, bequemen Fleece mit aufgebürsteter Innenseite. Ein Oberteil, das sowohl für drinnen als auch für draußen geeignet ist. Das Sweatshirt hat einen hohen Kragen und zwei Handwärmer-Taschen. Zusätzlich hat es eine innenliegende Handytasche mit Reißverschluss. 100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²