BLAKLAEDER - Damen SweatshirtDunkel Marineblau/Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340811588699XL
Größe (US/CA) - XL
Geschlecht - Damen
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509814536
Sonepar Artikelnummer
121040410
Hersteller Artikelnummer
340811588699XL
Hersteller Typ
340811588699XL
Hersteller Artikel Nr.:
340811588699XL
Größe (US/CA):
XL
Geschlecht:
Damen
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102099
Gewicht:
0.500 kg
Ein bequemes und flexibles Sweatshirt im Damenschnitt mit Rundhalskragen und Kontrastfarben an den Schultern. Es hat rippgestrickte Bündchen und ist an den Hals- und Schulternähten für zusätzliche Haltbarkeit verstärkt. Das Sweatshirt ist perfekt für die Profilierung Ihres Unternehmens. Auch erhältlich als Herrenmodell 3580. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


