Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen SweatshirtDunkel Marineblau/Schwarz XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen SweatshirtDunkel Marineblau/Schwarz XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340811588699XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509814550

Sonepar Artikelnummer

121040412

Hersteller Artikelnummer

340811588699XXL

Hersteller Typ

340811588699XXL

Hersteller Artikel Nr.:

340811588699XXL

Größe (US/CA):

XXL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61102099

Gewicht:

0.500 kg

Ein bequemes und flexibles Sweatshirt im Damenschnitt mit Rundhalskragen und Kontrastfarben an den Schultern. Es hat rippgestrickte Bündchen und ist an den Hals- und Schulternähten für zusätzliche Haltbarkeit verstärkt. Das Sweatshirt ist perfekt für die Profilierung Ihres Unternehmens. Auch erhältlich als Herrenmodell 3580. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²