Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen SweatshirtMittelgrau/Schwarz XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen SweatshirtMittelgrau/Schwarz XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340811589699XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Baumwolle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509814635

Sonepar Artikelnummer

121040420

Hersteller Artikelnummer

340811589699XXXL

Hersteller Typ

340811589699XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

340811589699XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

grau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61102099

Gewicht:

0.500 kg

Ein bequemes und flexibles Sweatshirt im Damenschnitt mit Rundhalskragen und Kontrastfarben an den Schultern. Es hat rippgestrickte Bündchen und ist an den Hals- und Schulternähten für zusätzliche Haltbarkeit verstärkt. Das Sweatshirt ist perfekt für die Profilierung Ihres Unternehmens. Auch erhältlich als Herrenmodell 3580. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²