BLAKLAEDER - Damen SweatshirtSchwarz/Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340811589933M
Größe (US/CA) - M
Geschlecht - Damen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509814659
Sonepar Artikelnummer
121040422
Hersteller Artikelnummer
340811589933M
Hersteller Typ
340811589933M
Hersteller Artikel Nr.:
340811589933M
Größe (US/CA):
M
Geschlecht:
Damen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102099
Gewicht:
0.500 kg
Ein bequemes und flexibles Sweatshirt im Damenschnitt mit Rundhalskragen und Kontrastfarben an den Schultern. Es hat rippgestrickte Bündchen und ist an den Hals- und Schulternähten für zusätzliche Haltbarkeit verstärkt. Das Sweatshirt ist perfekt für die Profilierung Ihres Unternehmens. Auch erhältlich als Herrenmodell 3580. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


