BLAKLAEDER - Damen T-Shirt 3DAquamarin XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343110424909XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Geschlecht - Damen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509875773
Sonepar Artikelnummer
121040661
Hersteller Artikelnummer
343110424909XL
Hersteller Typ
343110424909XL
Hersteller Artikel Nr.:
343110424909XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Geschlecht:
Damen
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.200 kg
Stylisches Baumwoll T-Shirt mit femininem Schnitt und einem noch attraktiveren 3D-Druck auf der Brust mit der Aufschrift 'Blåkläder'. Ideal für das Tragen sowohl im Büro als auch in der Freizeit und außerdem zeigt es, dass Sie einen ausgezeichneten Geschmack für Arbeitskleidung haben. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²


