BLAKLAEDER - Damen T-Shirt 3DGrau Melange S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343110439000S
Größe (US/CA) - S
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Geschlecht - Damen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509770931
Sonepar Artikelnummer
121040702
Hersteller Artikelnummer
343110439000S
Hersteller Typ
343110439000S
Hersteller Artikel Nr.:
343110439000S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Geschlecht:
Damen
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.200 kg
Stylisches Baumwoll T-Shirt mit femininem Schnitt und einem noch attraktiveren 3D-Druck auf der Brust mit der Aufschrift 'Blåkläder'. Ideal für das Tragen sowohl im Büro als auch in der Freizeit und außerdem zeigt es, dass Sie einen ausgezeichneten Geschmack für Arbeitskleidung haben. 85% Baumwolle, 15% Viskose, Jersey, 150 g/m²


