Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen T-Shirt 3DGrau Melange XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen T-Shirt 3DGrau Melange XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 343110439000XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509770955

Sonepar Artikelnummer

121040704

Hersteller Artikelnummer

343110439000XS

Hersteller Typ

343110439000XS

Hersteller Artikel Nr.:

343110439000XS

Größe (US/CA):

XS

Farbe:

grau

Werkstoff:

Mischgewebe

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.200 kg

Stylisches Baumwoll T-Shirt mit femininem Schnitt und einem noch attraktiveren 3D-Druck auf der Brust mit der Aufschrift 'Blåkläder'. Ideal für das Tragen sowohl im Büro als auch in der Freizeit und außerdem zeigt es, dass Sie einen ausgezeichneten Geschmack für Arbeitskleidung haben. 85% Baumwolle, 15% Viskose, Jersey, 150 g/m²